Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene für stationäres 19-Zoll-Laborgestell, 24 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-Profilschiene für stationäres 19-Zoll-Laborgestell, 24 HE
C-Profilschiene für stationäres 19-Zoll-Laborgestell, 24 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H0654
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-461
EAN/GTIN:
     4036088198816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Zur Montage an den vertikalen Holmen auf der rechten und linken Seite der 19-Zoll-Ebene; besonders geeignet für Kabelschellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
C‐Profilschiene
Länge:
1050 mm
Material:
Stahl
Teilung:
24 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.67 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: C-Profilschiene, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Profilschiene, 19 zoll gestellrahmen schroff, c-profilschiene, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, C-Schiene, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 31,03*
€ 40,74*
1
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 41,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 81,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118339
ab € 44,60*
Zubehör
Schroff
20118554
ab € 36,07*
Zubehör
Schroff
20118340
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.