| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-85H0653 Herst.-Nr.: 20118-460 EAN/GTIN: 4036088198809 |
| | |
|
| | |
| Die Laborgestell-Kabelabfangschiene ist für ein mobiles 19-Zoll Laborgestell ausgelegt; mit Rasterprofilen auch für ein stationäres 19-Zoll-Laborgestell. Es ermöglicht ein intelligentes Kabelmanagement. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelabfangschiene | Höhe: | 44 mm | Länge: | 485 mm | Material: | Stahl | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.283 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabelabfangschiene, 19 zoll gestellrahmen schroff, 19 zoll gestellrahmen, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| |