Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack Glastür 120° Öffnungswinkel, 29 HE 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurorack Glastür 120° Öffnungswinkel, 29 HE 600W
Eurorack Glastür 120° Öffnungswinkel, 29 HE 600W
Artikel-Nr.:
     4502-85H0621
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20117-747
EAN/GTIN:
     4036088077616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Glastür mit Öffnungswinkel 120°. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glastür
Breite:
523 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1345 mm
Material:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
29 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
11.74 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,63*
€ 357,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 301,73*
€ 362,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,23*
€ 431,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,23*
€ 426,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.