Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurorack Glastür 120° Öffnungswinkel, 16 HE 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurorack Glastür 120° Öffnungswinkel, 16 HE 600W
Eurorack Glastür 120° Öffnungswinkel, 16 HE 600W
Artikel-Nr.:
     4502-85H0618
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20117-744
EAN/GTIN:
     4036088077555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Glastür mit Öffnungswinkel 120°. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glastür
Breite:
523 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
733 mm
Material:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
16 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4.91 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Netzwerkschrank-Sichttür, Netzwerkschrank-Tür, Serverschrank-Tür, Tür für Netzwerkschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, netzwerkschrank tür, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,12*
€ 285,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 238,91*
€ 288,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.