Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 3 Fächer, (H x B x T) 2000 x 600 x 1000 mm, IP20,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 3 Fächer, (H x B x T) 2000 x 600 x 1000 mm, IP20,
42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 3 Fächer, (H x B x T) 2000 x 600 x 1000 mm, IP20,
Artikel-Nr.:
     4502-85H0277
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     11130-203
EAN/GTIN:
     4036088215667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Colocation-Schränke mit 3 Fächern in RAL 7035 zur Aufnahme von Servern und zur Trennung der Fächer für den Zugang und die Verkabelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 3 Fächer
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau/schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.129,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.290,71*
€ 3.915,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.250,25*
€ 3.867,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.169,33*
€ 3.771,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.137,56*
€ 3.733,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.129,47*
€ 3.724,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130499
ab € 67,18*
Zubehör
Schroff
21130013
ab € 271,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.