Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 HE Luftleitblech für 19'' Lüftereinschub, 6 L6 Lüfter, geschlossene Front, 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 HE Luftleitblech für 19'' Lüftereinschub, 6 L6 Lüfter, geschlossene Front, 330
1 HE Luftleitblech für 19'' Lüftereinschub, 6 L6 Lüfter, geschlossene Front, 330
Artikel-Nr.:
     4502-85H0241
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713-147
EAN/GTIN:
     4036088114038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
Der Luftleiteinschub mit 1 HE Höhe und geschlossener Front leitet die Luft entweder von vorne nach oben oder von unten nach hinten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftleitblech
Breite:
432.8 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
43.5 mm
Länge:
330 mm
Material:
Stahl
Teilung:
1 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.86 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, lüftereinschübe 6 lüfter, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Luftleitblech, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,06*
€ 82,84*
Frei Haus
ab € 64,06*
€ 82,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60713331
ab € 36,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.