Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 HE Luftleitblech für 19'' Lüftereinschub, 6 L6 Lüfter, perforierte Front, 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 HE Luftleitblech für 19'' Lüftereinschub, 6 L6 Lüfter, perforierte Front, 330
1 HE Luftleitblech für 19'' Lüftereinschub, 6 L6 Lüfter, perforierte Front, 330
Artikel-Nr.:
     4502-85H0235
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713-141
EAN/GTIN:
     4036088113970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
Der Luftleiteinschub mit 1 HE Höhe und perforierter Front leitet die Luft entweder von vorne nach oben oder von unten nach hinten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftleitblech
Breite:
432.8 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
43.5 mm
Länge:
330 mm
Material:
Stahl
Teilung:
1 HE
Gewicht:
1.8 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, lüftereinschübe 6 lüfter, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Luftleitblech, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 87,99*
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 87,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60713331
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.