Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Lüftereinheit, 1 HE, mit Frontschalter, 6 Lüfter, 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19'' Lüftereinheit, 1 HE, mit Frontschalter, 6 Lüfter, 24 VDC
19'' Lüftereinheit, 1 HE, mit Frontschalter, 6 Lüfter, 24 VDC
Artikel-Nr.:
     4502-85H0233
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713-115
EAN/GTIN:
     4036088113956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Frontseitiger, beleuchteter Netzschalter bei AC-Geräten, gekoppelt mit zusätzlichem, rückseitigen Netzspannungsausgang; mechanische Zugentlastung für das Netzein- und Netzausgangskabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lüftereinheit
Breite:
483 mm
Höhe:
43.5 mm
Länge:
330 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
1 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, axiallüfter 24v dc, 19 zoll belüftungseinheit, lüftereinschub schroff, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 451,83*
€ 532,48*
Frei Haus
ab € 453,81*
€ 532,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,48*
€ 633,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,82*
€ 628,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,64*
€ 595,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,06*
€ 577,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60103-131
ab € 8,07*
Zubehör
Schroff
60197-053
ab € 6,09*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,58*
Zubehör
Schroff
10713141
ab € 68,28*
Zubehör
Schroff
10713143
ab € 68,31*
Zubehör
Schroff
10713145
ab € 68,08*
Zubehör
Schroff
20713240
ab € 43,88*
Zubehör
Schroff
10713147
ab € 64,17*
Zubehör
Schroff
10713149
ab € 64,21*
Zubehör
Schroff
10713151
ab € 64,13*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,84*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.