Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff, Breite 7 mm, Höhe 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff, Breite 7 mm, Höhe 98 mm
Griff, Breite 7 mm, Höhe 98 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H0164
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10501-002
EAN/GTIN:
     4036088203381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Schlanker Frontgriff aus Aluminiumprofil, 7 mm. Die Montage des Griffs erfolgt von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontgriff
Breite:
7 mm
Farbe:
silber
Höhe:
98 mm
Länge:
25 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,76*
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 15,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.