Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 2 Fächer, (H x B x T) 2000 x 600 x 1200 mm, IP20,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 2 Fächer, (H x B x T) 2000 x 600 x 1200 mm, IP20,
42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 2 Fächer, (H x B x T) 2000 x 600 x 1200 mm, IP20,
Artikel-Nr.:
     4502-85H0090
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10130-214
EAN/GTIN:
     4036088215285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Colocation-Schränke mit 2 Fächern in RAL 7021 zur Aufnahme von Servern und zur Trennung der Fächer für den Zugang und die Verkabelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 2 Fächer
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1200 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
171 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, 19 zoll schrank, serverschrank ral 7021, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.723,68*
€ 2.957,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.772,82*
€ 2.995,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.995,12*
€ 3.564,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.960,90*
€ 3.523,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.854,72*
€ 3.397,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.799,16*
€ 3.331,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.772,82*
€ 3.299,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130499
ab € 67,18*
Zubehör
Schroff
21130535
ab € 296,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.