Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 HE Netzwerkschrank, freistehendes Regal, (H x B x T) 2000 x 600 x 900 mm, IP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42 HE Netzwerkschrank, freistehendes Regal, (H x B x T) 2000 x 600 x 900 mm, IP2
42 HE Netzwerkschrank, freistehendes Regal, (H x B x T) 2000 x 600 x 900 mm, IP2
Artikel-Nr.:
     4502-85H0044
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10130-092
EAN/GTIN:
     4036088120244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Basisschrank für Verkabelung und Netzwerkgeräte. Kühlung über Konvektion oder Lüfter im Dach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
42 HE Netzwerkschrank, freistehendes Regal
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau/schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
900 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
151 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, leergehäuse, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.307,41*
€ 1.462,90*
Frei Haus
ab € 1.311,97*
€ 1.462,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,90*
€ 1.740,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,63*
€ 1.728,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,04*
€ 1.662,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,29*
€ 1.603,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,41*
€ 1.555,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.