Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 HE Netzwerkschrank, Seite an Seite Regal, (H x B x T) 2000 x 600 x 600 mm, IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42 HE Netzwerkschrank, Seite an Seite Regal, (H x B x T) 2000 x 600 x 600 mm, IP
42 HE Netzwerkschrank, Seite an Seite Regal, (H x B x T) 2000 x 600 x 600 mm, IP
Artikel-Nr.:
     4502-85H0041
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10130-089
EAN/GTIN:
     4036088120152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Basisschrank für Verkabelung und Netzwerkgeräte. Kühlung über Konvektion oder Lüfter im Dach.
Weitere Informationen:
Ausführung:
42 HE Netzwerkschrank, Seite an Seite Regal
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau/schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, leergehäuse, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.026,83*
€ 1.160,02*
Frei Haus
ab € 1.033,67*
€ 1.160,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,02*
€ 1.380,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,62*
€ 1.374,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,55*
€ 1.329,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,49*
€ 1.275,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,83*
€ 1.221,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.