Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, N30, 5500 nH, ±25 %, Außen-Ø 102 mm, Innen-Ø 65.8 mm, (H) 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, N30, 5500 nH, ±25 %, Außen-Ø 102 mm, Innen-Ø 65.8 mm, (H) 15 mm
Ringkern, N30, 5500 nH, ±25 %, Außen-Ø 102 mm, Innen-Ø 65.8 mm, (H) 15 mm
Ringkern, N30, 5500 nH, ±25 %, Außen-Ø 102 mm, Innen-Ø 65.8 mm, (H) 15 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D2603
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290A0084X830
EAN/GTIN:
     4099889060034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritring
Netztrafo
Netztransformator
Nicht geeignet für Neudesigns, Ringkerne Typ TDK/Epcos B64290. Mit Epoxydharz beschichtet (Typ R6,3 Parylen-Beschichtung 0,01 mm). Die Kerne sind aus Siferrit-Werkstoffen entsprechend den Eigenschaften und Maßen obiger Tabelle, weitere Werkstoffeigenschaften sind in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben. Aus Werkstoff N30 Typ B64290. Anfangspermeabilität: 4300, AL-Wert-Toleranz: ±25 %, Typ B64290A84X830 ist unbeschichtet. Technische Merkmale (Typ, Kerntyp lt. Datentabelle (R), AL-Wert (nH)): B64290A84X830, R 102, 5500 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
5500 nH
Außendurchmesser:
102 mm
Höhe:
15 mm
Innendurchmesser:
65.8 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N30
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.3815 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, epcos drosselspule, drosselspule, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritkern, Ringkern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 29,83*
€ 43,41*
12
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 43,66*
2 Tage
68
1
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 55,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 48 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.