Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferrit Ringkern, 102 x 65.8 x 15mm, Breitbandtransformatoren, Drossel, Mischer, Impuls, Trafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Ferrit Ringkern, 102 x 65.8 x 15mm, Breitbandtransformatoren, Drossel, Mischer, Impuls, Trafo
Artikel-Nr.:
     108EL-1678296
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290A0084X830
EAN/GTIN:
     5059043168135
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritring
Netztrafo
Netztransformator
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 102 x 65.8 x 15mm
Material = Kupfer (Platte), Ferrite (Kern)
Höhe = 16.3mm
Innendurchmesser = 63.7mm
Außendurchmesser = 104.8mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
102 x 65.8 x 15mm
Material:
Kupfer (Platte), Ferrite (Kern)
Höhe:
16.3mm
Innendurchmesser:
63.7mm
Außendurchmesser:
104.8mm
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, epcos drosselspule, drosselspule, 1678296, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290A0084X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 31,70*
€ 43,30*
1
€ 6,90*
ab € 29,89*
€ 47,41*
1 Tag
76
1
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 55,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 519,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.