Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 499 Ω, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8AEB4990V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 499 Ω, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8AEB4990V
Widerstand, Metallfilm, SMD 1206 (3216), 499 Ω, 0.25 W, ±0,1 %, ERA8AEB4990V
Artikel-Nr.:
     4502-83E6227
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8AEB4990V
EAN/GTIN:
     4099879259615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA8AEB4990V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 1206, 499 Ω, 0.25 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
499 Ω
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
10
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,298*
2 Tage
7141
10
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,413*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2BTTD4990B
ab € 0,126*
Ähnlich
Multicomp
MCWF12R4990BTL
ab € 0,077*
Ähnlich
Multicomp
MCWF12R4990BTL
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.