Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 499Ω; 250mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ERA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 499Ω ±0.1% / 0.25W ±25ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     2805-ERA8AEB4990V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8AEB4990V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 499Ω
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
5000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,298*
1 Tag
7141
10
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,414*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2BTTD4990B
ab € 0,125*
Ähnlich
Multicomp
MCWF12R4990BTL
ab € 0,0767*
Ähnlich
Multicomp
MCWF12R4990BTL
ab € 0,0506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.