Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 499Ω ±0.1% / 0.25W ±25ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ERA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 499Ω ±0.1% / 0.25W ±25ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1691233
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8AEB4990V
EAN/GTIN:
     5059039549023
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Widerstand = 499Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133A. Panasonic Serie ERA Größe 1206 0,25 W 0,1 % 25 ppm Metallschicht-Chip -Widerstände. ERA-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten eine zuverlässige, genaue und Hochleistungslösung. ERA-SMD-Widerstände bestehen aus einem Tonerdesubstrat mit sehr zuverlässiger Metallschicht und einer Schutzbeschichtung. Diese Widerstände sind Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit stabil. Sie verfügen über einen Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C und eine Nennlast von +85 °C, 85 % relative Feuchte. Mit ausgezeichneter Linearität und geringem Stromrauschen bieten diese Metallschichtwiderstände außerdem niedrige Widerstandstoleranz und einen niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands. Anwendung. Mit AEC-Q200-Qualifikation sind ERA-Leistungswiderstände ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. ERA-Widerstände können in Servern und weiteren Anwendungen einschließlich Akkusteuerungen und hochwertigen Tonstromkreisen in Smartphones und Tablets eingesetzt werden. Diese Metallschichtwiderstände sind auch für industrielle Anwendungen, z. B. Netzteile, Massendurchflusscontroller, Präzisionsverarbeitungsmaschinen, elektronischen Messgeräten und Industrierobotern geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
499Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, metallfilmwiderstand 0,25w, thin film widerstand, panasonic smd widerstand, 1691233, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA8AEB4990V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
5000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
10
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,298*
1 Tag
7141
10
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,414*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2BTTD4990B
ab € 0,125*
Ähnlich
Multicomp
MCWF12R4990BTL
ab € 0,0767*
Ähnlich
Multicomp
MCWF12R4990BTL
ab € 0,0506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.