Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETD-Kern, N27, 251 nH, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETD-Kern, N27, 251 nH, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm
ETD-Kern, N27, 251 nH, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm
ETD-Kern, N27, 251 nH, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm
ETD-Kern, N27, 251 nH, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D5244
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66361G0500X127
EAN/GTIN:
     4099889058949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern n27
ferritkern
epcos ferritkern
Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt bestellen, E-Kerne ETD34 Typ TDK/Epcos B66361. Nach IEC 61185, mit optimiertem Gewichts-/Volumen-/Leistungsverhältnis, gefertigt aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen. Beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Richtwert; Grundmaße eines fertigen Trafos/Übertragers: liegend L 43, B 40, H 35 mm, stehend L 27,5, B 40, H 46 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66361G500X127, Mg 0,5 mm, 251 nH, N27
Weitere Informationen:
AL-Wert:
251 nH
Breite:
11.1 mm
Höhe:
17.5 mm
Kernform:
ETD
Länge:
34 mm
Luftspalt:
0,5 mm
Material:
N27
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01909 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, ETD-Kern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,06*
Lager 4502
1200
Frei Haus
ab € 287,81*
€ 287,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 287,83*
€ 342,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 345.396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66362W1014T001
ab € 0,98*
Zubehör
Epcos
B66362X1014T001
ab € 0,80*
Zubehör
Epcos
B66362A2000X000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.