Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; ETD; N27; 251nH; 7630mm3; 97,1mm2; Permeabilität: 161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; ETD; N27; 251nH; 7630mm3; 97,1mm2; Permeabilität: 161
Kern: Ferrit; ETD; N27; 251nH; 7630mm3; 97,1mm2; Permeabilität: 161
Artikel-Nr.:
     2805-B66361G0500X127
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66361G0500X127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern n27
ferritkern
epcos ferritkern
Hersteller: EPCOS
Material: N27
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 7630mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 97,1mm2
AI Induktionsfaktor: 251nH
Ausführung: ETD
magnetische Permeabilität: 161
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1200
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,04*
1200
Frei Haus
ab € 295,69*
€ 295,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 1.248,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66362W1014T001
ab € 0,99*
Zubehör
Epcos
B66362X1014T001
ab € 0,80*
Zubehör
Epcos
B66362A2000X000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.