Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Transformatorzubehör ETD 34/17/11 Spulenkörper für ETD 34/17/11 Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Transformatorzubehör ETD 34/17/11 Spulenkörper für ETD 34/17/11 Kern
Artikel-Nr.:
     108EL-1678170
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66362X1014T001
EAN/GTIN:
     5059043162362
Suchbegriffe:
Spulenkörper
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Zubehör Typ = ETD 34/17/11 Spulenkörper
Zur Verwendung mit = ETD 34/17/11 Kern
Material = GFR Polyterephthalate

Ferritkerne ETD 34. Spulenkörper mit Kern entsprechen IEC 51(CO)276 Kerne aus Material N27 mit CECC-Prüfbescheinigung
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
ETD 34/17/11 Spulenkörper
Zur Verwendung mit:
ETD 34/17/11 Kern
Material:
GFR Polyterephthalate
Weitere Suchbegriffe: Transformator, spulenkörper etd, spulenkörper epcos, netztrafo, 1678170, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B66362X1014T001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,10*
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.