|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P8954 Herst.-Nr.: E2I210 EAN/GTIN: 4021179248518 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Multicode-Leser, E2I210, IFM electronic Multicode-Leser Für die Kommunikation von Codelesern 1D/2D mit übergeordneten Systemen. Features * Einfache Datenintegration durch standardisierte OPC-Schnittstelle * Komfortables Auslesen und Schreiben von decodierten Leseergebnissen und Überwachungsparametern Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | OPC-Server-Software | Geeignet für: | Codeleser 1D/2D | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.043 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 503,38* | € 562,38* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 508,33* | € 567,97* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 512,32* | € 573,61* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 523,24* | € 582,98* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 768,55* | € 847,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|