Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Gewindeleiste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baugruppen-Gewindeleiste
Baugruppen-Gewindeleiste
Artikel-Nr.:
     4502-82H478
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     240-064
EAN/GTIN:
     4099889576306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen
Baugruppen-Gewindeleiste M 2,5 Typ 240-064 5,0 x 1,5 mm, zum Einsatz bei BUS-Modulschienen/Trageschienen, 29 TE. Länge: 145,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindeleiste
Breite:
5 mm
Länge:
145.4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewindeleiste, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,12*
€ 70,3528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,32*
€ 65,8308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,45*
€ 62,4155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,76*
€ 58,0244
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.