Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Gewindeleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baugruppen-Gewindeleiste
Baugruppen-Gewindeleiste
Artikel-Nr.:
     4502-82H470
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     240-061
EAN/GTIN:
     4099889576283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen
Baugruppen-Gewindeleiste M 2,5 Typ 240-061 5,0 x 1,5 mm, zum Einsatz bei BUS-Modulschienen/Trageschienen, 85 TE. Länge: 429,9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindeleiste
Breite:
5 mm
Länge:
429.9 mm
Teilung:
85 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewindeleiste, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.