Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiterkabel 2,2 mm, TOSLINK Stecker auf TOSLINK Stecker, 20 m, schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiterkabel 2,2 mm, TOSLINK Stecker auf TOSLINK Stecker, 20 m, schwar
Lichtwellenleiterkabel 2,2 mm, TOSLINK Stecker auf TOSLINK Stecker, 20 m, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-82F4507
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS69002-20.0
EAN/GTIN:
     4017538985712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Lichtwellenleiterkabel, BS69002-20.0, SHIVERPEAKS Lichtwellenleiterkabel 2,2 mm, TOSLINK Stecker auf TOSLINK Stecker, 20 m, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
TOSLINK Stecker
Anschluss (2):
TOSLINK Stecker
Farbe:
schwarz
Kabel:
Fiber optic cable
Kabellänge:
20 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Digital-Audiokabel, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
106
€ 4,50*
ab € 8,57*
€ 12,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,70*
€ 12,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.