Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, SMD 1210, VS 68 V, 250 A, 56 V (DC), 40 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, SMD 1210, VS 68 V, 250 A, 56 V (DC), 40 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 2
Varistor, SMD 1210, VS 68 V, 250 A, 56 V (DC), 40 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 2
Artikel-Nr.:
     4502-82E6693
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72530T0400K062
EAN/GTIN:
     4099879994608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
SMD-Sicherung
Varistor
varistor epcos
Varistor, B72530T0400K062, EPCOS Features * Hohes Energieabsorptionsvermögen * Niedriger Ableitstrom * Langfristige ESD-Stabilität * RoHS-kompatibel, bleifrei
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Energieabsorption:
2.3 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
250 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
40 V
Nennspannung (DC):
56 V
Norm:
IEC, CECC
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
0.01 VA
Varistor Spannung (typ.):
68 V
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: varistor, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
8000
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,30*
1 Tag
23290
5
€ 14,99*
ab € 0,178*
€ 0,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.