Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, SMD 1210, VS 39 V, 300 A, 31 V (DC), 25 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, SMD 1210, VS 39 V, 300 A, 31 V (DC), 25 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1
Varistor, SMD 1210, VS 39 V, 300 A, 31 V (DC), 25 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1
Varistor, SMD 1210, VS 39 V, 300 A, 31 V (DC), 25 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1
Artikel-Nr.:
     4502-82E4860
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72530E0250K062
EAN/GTIN:
     4099879990150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor epcos
varistor
SMD-Metalloxyd-Varistoren VDRs Typ TDK/Epcos B725. In Chip-Bauform, umspritzt, gut lötbar, induktivitätsarm In Baugröße 1210 Typ B72530.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Energieabsorption:
1.7 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
300 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
25 V
Nennspannung (DC):
31 V
Norm:
UL, IEC, CECC
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
0.01 VA
Varistor Spannung (typ.):
39 V
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,24*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,55*
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,65*
1 Tag
8357
5
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 0,674*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.