Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, SMD 1210, VS 22 V, 400 A, 18 V (DC), 14 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, SMD 1210, VS 22 V, 400 A, 18 V (DC), 14 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1
Varistor, SMD 1210, VS 22 V, 400 A, 18 V (DC), 14 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1
Varistor, SMD 1210, VS 22 V, 400 A, 18 V (DC), 14 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1
Artikel-Nr.:
     4502-82E4854
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72530T0140K062
EAN/GTIN:
     4099879990129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor epcos
varistor
SMD-Metalloxyd-Varistoren VDRs Typ TDK/Epcos B725. In Chip-Bauform, umspritzt, gut lötbar, induktivitätsarm In Baugröße 1210 Typ B72530.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Energieabsorption:
1.5 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
400 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
14 V
Nennspannung (DC):
18 V
Norm:
UL, IEC, CECC
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
0.01 VA
Varistor Spannung (typ.):
22 V
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 6,90*
ab € 0,197*
€ 0,247*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.