Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, SMD 3225, VS 430 V, 400 A, 350 V (DC), 275 V (AC), ±10 %, 0.1 VA (AC),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, SMD 3225, VS 430 V, 400 A, 350 V (DC), 275 V (AC), ±10 %, 0.1 VA (AC),
Varistor, SMD 3225, VS 430 V, 400 A, 350 V (DC), 275 V (AC), ±10 %, 0.1 VA (AC),
Varistor, SMD 3225, VS 430 V, 400 A, 350 V (DC), 275 V (AC), ±10 %, 0.1 VA (AC),
Artikel-Nr.:
     4502-82E4338
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72650M0271K072
EAN/GTIN:
     4099879989352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor epcos
varistor
SMD-Metalloxyd-Varistoren VDRs Typ TDK/Epcos B72650M...K72. In Chip-Baugröße 3225, gut lötbar
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 3225
Energieabsorption:
8.6 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
400 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
275 V
Nennspannung (DC):
350 V
Norm:
UL, IEC, CECC
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
0.1 VA
Varistor Spannung (typ.):
430 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,45*
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,543*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,68*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 1,114*
5
€ 5,95*
ab € 0,828*
€ 1,575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.