Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, SMD 3225, VS 56 V, 100 A, 45 V (DC), 35 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Varistor, SMD 3225, VS 56 V, 100 A, 45 V (DC), 35 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1
Varistor, SMD 3225, VS 56 V, 100 A, 45 V (DC), 35 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1
Varistor, SMD 3225, VS 56 V, 100 A, 45 V (DC), 35 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 1
Artikel-Nr.:
     4502-82E4312
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72650M0350K072
EAN/GTIN:
     4099879989253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
SMD-Metalloxyd-Varistoren VDRs Typ TDK/Epcos B72650M...K72. In Chip-Baugröße 3225, gut lötbar
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 3225
Energieabsorption:
1.1 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
100 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
35 V
Nennspannung (DC):
45 V
Norm:
UL, IEC, CECC
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
0.01 VA
Varistor Spannung (typ.):
56 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: varistor epcos, varistor, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
244
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,447*
€ 0,972*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,558* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.376,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.