Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, SMD 3225, VS 27 V, 100 A, 22 V (DC), 17 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, SMD 3225, VS 27 V, 100 A, 22 V (DC), 17 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 0
Varistor, SMD 3225, VS 27 V, 100 A, 22 V (DC), 17 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 0
Varistor, SMD 3225, VS 27 V, 100 A, 22 V (DC), 17 V (AC), ±10 %, 0.01 VA (AC), 0
Artikel-Nr.:
     4502-82E4304
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72650M0170K072
EAN/GTIN:
     4099879989222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor epcos
varistor
SMD-Metalloxyd-Varistoren VDRs Typ TDK/Epcos B72650M...K72. In Chip-Baugröße 3225, gut lötbar
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 3225
Energieabsorption:
0.5 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
100 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
17 V
Nennspannung (DC):
22 V
Norm:
UL, IEC, CECC
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
0.01 VA
Varistor Spannung (typ.):
27 V
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.