Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, radial, VS 430 V, 8000 A, 350 V (DC), 275 V (AC), ±10 %, 1 VA (AC), 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, radial, VS 430 V, 8000 A, 350 V (DC), 275 V (AC), ±10 %, 1 VA (AC), 15
Varistor, radial, VS 430 V, 8000 A, 350 V (DC), 275 V (AC), ±10 %, 1 VA (AC), 15
Artikel-Nr.:
     4502-82E2255
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0271K101
EAN/GTIN:
     4099879988232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Metalloxyd-Varistoren VDRs Typ TDK/Epcos S20 B72220...K101. In Scheibenausführung
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
151 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
8000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
275 V
Nennspannung (DC):
350 V
Norm:
UL, CSA, SEV, VDE, CECC, CQC, IEC
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
1 VA
Varistor Spannung (typ.):
430 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00415 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,75*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,87*
2
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,967*
2 Tage
7262
1
€ 14,99*
ab € 0,323*
€ 1,05*
2 Tage
1404
1
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
V275LA40AP
ab € 0,16*
Ähnlich
Panasonic
ERZV20D431
ab € 0,79*
Ähnlich
Panasonic
ERZE14A431
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.