Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter PFA20.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austrittsfilter PFA20.000
Austrittsfilter PFA20.000
Artikel-Nr.:
     4502-82B928
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PFA20.000
EAN/GTIN:
     4099889487565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter pfannenberg
austrittsfilter
Mit Montageausschnitt 125 x 125 mm Typ PF 22.000.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Austrittsfilter
Breite:
125 mm
Länge:
125 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18405 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Lüfterfilter, Ventilatorenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.