Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 80 mm
Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 80 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82B300
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FGA80
EAN/GTIN:
     4099889487411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
sepa lüftergitter
lüftergitter
Metallschutzgitter für Lüfter Typ SEPA FGA. Mit Kernabdeckung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
80 mm
Höhe:
5.5 mm
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.