Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 162 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 162 mm
Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 162 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82B296
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FG172
EAN/GTIN:
     4099889487404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
sepa lüftergitter
lüftergitter
Metallschutzgitter für Lüfter Typ SEPA FG. Aus verchromtem Stahldraht, für Lüftergröße 172 mm .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
150 mm
Höhe:
6.5 mm
Länge:
172 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 7,19*
2 Tage
348
€ 14,99*
ab € 1,66*
€ 7,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.