Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 15 mm, 28 m³/h, 28 dB, Kugellager, SEPA, PLB60B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 15 mm, 28 m³/h, 28 dB, Kugellager, SEPA, PLB60B1
DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 15 mm, 28 m³/h, 28 dB, Kugellager, SEPA, PLB60B1
Artikel-Nr.:
     4502-82B293
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     PLB60B12FSE33A
EAN/GTIN:
     4099889478556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, PLB60B12FSE33A, SEPA Der PLB60B12FSE33A ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche Förderleistung aufweist. Features * Nennspannung: 12 V DC * Äußerst robust * Niedriger Anlaufstrom * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
60 mm
Drehzahl:
4000 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
28 dB
Tiefe:
15 mm
Volumenstrom:
28 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,79*
€ 34,59*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,47*
€ 34,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FSB60-02
ab € 3,38*
Zubehör
Sepa
EMVG60-SET
ab € 411,05*
Zubehör
Sepa
FM60
ab € 1,64*
Zubehör
Sepa
FG60K
ab € 0,99*
Zubehör
Sepa
FG60
ab € 0,69*
Zubehör
Sepa
LFG60-45
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.