Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 113,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 113,3 mm
Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 113,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82B292
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FG127N
EAN/GTIN:
     4099889487374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 127x127 mm
lüftergitter
sepa lüftergitter
Metallschutzgitter für Lüfter Typ SEPA FG. Aus verchromtem Stahldraht, für Lüftergröße 127 x 127 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
127 mm
Höhe:
6 mm
Länge:
127 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0456 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.