Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-81P9384 Herst.-Nr.: RUTX10000000 EAN/GTIN: 4779027312453 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. WLAN Router, RUTX10, TELTONIKA NETWORKS, UAB Dieser professionelle Router kombiniert die besten kabelgebundenen und drahtlosen Routing-Funktionen mit Gigabit Ethernet, Bluetooth LE und AC Wi-Fi. Erweiterte Fernverwaltungsfunktionen sowie zahlreiche unterstützte Sicherheits- und Netzwerkprotokolle machen den RUTX10 zu einer idealen Wahl für professionelle Anwendungen. Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | RJ45, WiFi-Antenne | Ausführung: | WLAN Router | Ursprungsland: | LT | Gewicht: | 0.355 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 133,46* | € 163,27* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 132,68* | € 163,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 135,08* | € 165,92* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 135,72* | € 166,64* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 169,09* | € 194,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|