Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUTX10 Industrie Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUTX10 Industrie Router
TELTONIKA RUTX10 Industrie Router
TELTONIKA RUTX10 Industrie Router
TELTONIKA RUTX10 Industrie Router
TELTONIKA RUTX10 Industrie Router
TELTONIKA RUTX10 Industrie Router
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2211
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTX10
EAN/GTIN:
     4779027312453
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

RUTX10 - Enterprise-Router wurde speziell für kleine bis mittelgroßeOffice-Anwendungen entwickelt. Die Synergie zwischen Hardware und Software macht dieses Gerät zu einem erstaunlichen Leistungsträger in Unternehmenslösungen.

  • GIGABIT ETHERNET: 4x Gigabit-Ethernet-Anschlüsse mit Unterstützung von bis zu 128 port-/tagbasierten VLANs
  • WI-FI & BT: Wave-2 802.11ac Dual Band WIFI und Bluetooth LE
  • VPN: Zahlreiche VPN-Services einschließlich OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP & DMVPN
  • RMS: Kompatibel mit dem Teltonika Remote Management System
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Router
Farbe:
silberfarben
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
33 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
96 mm
Gewicht:
355 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.633 kg
Bruttogewicht:
0,633
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router vpn, dsl router, hutschienenmontage, PROFESSIONELLER, Firewall, ROUTER, router, IndustrialNetworking, ETHERNET, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, dinrail
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 133,46*
€ 163,27*
5 Tage
59
€ 6,00*
ab € 132,68*
€ 163,28*
€ 5,00*
ab € 135,08*
€ 165,92*
Lager 337
Frei Haus
ab € 135,72*
€ 166,64*
€ 5,50*
ab € 136,43*
€ 167,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
€ 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.