Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 2 Schließer, 6 A, 24 V (DC), 24 V (A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 2 Schließer, 6 A, 24 V (DC), 24 V (A
Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 2 Schließer, 6 A, 24 V (DC), 24 V (A
Artikel-Nr.:
     4502-81P9278
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774306
EAN/GTIN:
     4046548011708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Sicherheitsschaltgerät , 774306, PILZ Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktart:
2 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
6 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 109,26*
€ 120,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,61*
€ 120,72*
Frei Haus
ab € 113,84*
€ 125,36*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 113,77*
€ 125,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 186,56*
€ 203,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.