Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 2 Schließer, 3 A, 24 V (DC), 751101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 2 Schließer, 3 A, 24 V (DC), 751101
Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 2 Schließer, 3 A, 24 V (DC), 751101
Artikel-Nr.:
     4502-81P9191
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751101
EAN/GTIN:
     4046548025576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät, 751101, PILZ PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktart:
2 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
3 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,51*
€ 102,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,31*
€ 102,83*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,25*
€ 105,93*
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 105,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 151,85*
€ 165,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Weidmüller
WS.005.3544
ab € 1,86*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,16*
Zubehör
Pilz
751002
ab € 5,52*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,85*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 83,65*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,74*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,60*
Zubehör
Stäubli
61.7613-33 TRANS
ab € 147,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.