Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Einsatz für Zeitschaltuhr, 2-polig, Laufzeit15min, 5TC1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELTA Einsatz für Zeitschaltuhr, 2-polig, Laufzeit15min, 5TC1250
DELTA Einsatz für Zeitschaltuhr, 2-polig, Laufzeit15min, 5TC1250
Artikel-Nr.:
     4502-81P8103
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC1250
EAN/GTIN:
     4001869385471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Einsatz Jalousiesteuerung
Knöpfe
DELTA Zeitschaltuhreinsatz 15min 68x68mm DELTA Schalter und Steckdosen. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Features * Dimmer für alle gängigen Lasten inclusive LED Beleuchtung * Bewegungsmeldung in Aufputz und Unterputzausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zeitschaltuhreinsatz
Display:
Nein
Montage:
UP-Dosen
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.159 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,96*
€ 53,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,96*
€ 57,31*
€ 5,46*
ab € 45,33*
€ 58,91*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,39*
€ 59,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 63,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC89321
ab € 10,76*
Sonstiges
Siemens
5TC8932
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.