Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte mit Schriftfeld, elektroweiß, für Modulare Buchsen, 5TG2057


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte mit Schriftfeld, elektroweiß, für Modulare Buchsen, 5TG2057
Abdeckplatte mit Schriftfeld, elektroweiß, für Modulare Buchsen, 5TG2057
Artikel-Nr.:
     4502-81P7789
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2057
EAN/GTIN:
     4001869333533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Scherenlager
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
DELTA i-system elektroweiß Abdeckung mit Verschluss für Modular Jack 55x55mm DELTA m-system. Unser m-system bietet unterschiedliche Modul Einsätze für Melde- und Kommunikationszwecke. Features * Durch den modularen Aufbau können die Einsätze sowohl bei DELTA line, DELTA miro, DELTA profil und Delta style verwendet werden * Ein Modulträger kann mit bis zu zwei unterschiedlichen Funktionen bestückt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
elektroweiß
Geeignet für:
Modulare Buchsen
Zubehörart:
Abdeckplatte mit Schriftfeld
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,79*
€ 7,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,28*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 7,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 11,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG25810
ab € 1,31*
Sonstiges
Siemens
5TG25811
ab € 2,92*
Sonstiges
Siemens
5TG25820
ab € 2,22*
Sonstiges
Siemens
5TG25822
ab € 5,49*
Sonstiges
Siemens
5TG25821
ab € 5,49*
Sonstiges
Siemens
5TG25830
ab € 3,62*
Sonstiges
Siemens
5TG25832
ab € 9,11*
Sonstiges
Siemens
5TG25831
ab € 8,67*
Sonstiges
Siemens
5TG11113
ab € 2,57*
Sonstiges
Siemens
5TG11123
ab € 4,28*
Sonstiges
Siemens
5TG11133
ab € 6,90*
Sonstiges
Siemens
5TG11143
ab € 11,06*
Sonstiges
Siemens
5TG11153
ab € 15,66*
Sonstiges
Siemens
5TG2098
ab € 3,32*
Sonstiges
Siemens
5TG2083
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.