Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte mit Schriftfeld, elektroweiß, für UAE-Anschlussdose, 5TG2544


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte mit Schriftfeld, elektroweiß, für UAE-Anschlussdose, 5TG2544
Abdeckplatte mit Schriftfeld, elektroweiß, für UAE-Anschlussdose, 5TG2544
Artikel-Nr.:
     4502-81P7772
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2544
EAN/GTIN:
     4001869268088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Scherenlager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
DELTA i-system elektroweiß Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und 2f, Schriftfeld DELTA Schalter und Steckdosen. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Features * Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation * Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung * 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion
Weitere Informationen:
Farbe:
elektroweiß
Geeignet für:
UAE-Anschlussdose
Zubehörart:
Abdeckplatte mit Schriftfeld
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 6,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,37*
€ 6,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,71*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,74*
€ 7,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG25810
ab € 1,31*
Sonstiges
Siemens
5TG25811
ab € 2,92*
Sonstiges
Siemens
5TG25820
ab € 2,22*
Sonstiges
Siemens
5TG25822
ab € 5,49*
Sonstiges
Siemens
5TG25821
ab € 5,49*
Sonstiges
Siemens
5TG25830
ab € 3,62*
Sonstiges
Siemens
5TG25832
ab € 9,11*
Sonstiges
Siemens
5TG25831
ab € 8,67*
Sonstiges
Siemens
5TG25840
ab € 6,44*
Sonstiges
Siemens
5TG25842
ab € 13,44*
Sonstiges
Siemens
5TG25841
ab € 13,41*
Sonstiges
Siemens
5TG11113
ab € 2,57*
Sonstiges
Siemens
5TG11123
ab € 4,28*
Sonstiges
Siemens
5TG11133
ab € 6,90*
Sonstiges
Siemens
5TG11143
ab € 11,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.