Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCX Stecker 50 Ω, RG-178, RG-196, Belden 83265, Lötanschluss, abgewinkelt, 919-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCX Stecker 50 Ω, RG-178, RG-196, Belden 83265, Lötanschluss, abgewinkelt, 919-3
MCX Stecker 50 Ω, RG-178, RG-196, Belden 83265, Lötanschluss, abgewinkelt, 919-3
MCX Stecker 50 Ω, RG-178, RG-196, Belden 83265, Lötanschluss, abgewinkelt, 919-3
Artikel-Nr.:
     4502-81F4669
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     919-389P-51A
EAN/GTIN:
     4099889848649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
RF-Steckverbinder, 919-389P-51A, Amphenol RF RF-Steckverbinder, MCX Rechtwinkliger Crimpstecker für RG-178, RG-196, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-178, RG-196, Belden 83265
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
MCX
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,89*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 3,98*
€ 5,05*
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 6,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 489,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
919-382J-51P
ab € 1,65*
Zubehör
Amphenol
919-383J-51A
ab € 2,19*
Zubehör
Amphenol
919-384J-51P
ab € 1,77*
Zubehör
Amphenol
919-385J-51S
ab € 3,01*
Zubehör
Habia Cable
3000017801
ab € 1,86*
Zubehör
Habia Cable
3000019600
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.