Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7/16 Stecker 50 Ω, RG-401, Press-Fit, gerade, 272110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7/16 Stecker 50 Ω, RG-401, Press-Fit, gerade, 272110
7/16 Stecker 50 Ω, RG-401, Press-Fit, gerade, 272110
Artikel-Nr.:
     4502-81F4261
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     272110
EAN/GTIN:
     4099889846133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
7/16 steckverbinder buchse gerade
7/16 din steckverbinder
RF-Steckverbinder, 272110, Amphenol RF RF-Steckverbinder, 7/16 gerade Lötstecker für .250 Semi-Rigid, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-401
Kontaktanschluss:
Press-Fit
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
7/16
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 55,38*
€ 63,64*
1
€ 5,90*
ab € 39,55*
€ 73,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 636,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.