Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, MMCX-Buchse auf MMCX-Buchse, gerade, 262130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, MMCX-Buchse auf MMCX-Buchse, gerade, 262130
Koaxial-Adapter, 50 Ω, MMCX-Buchse auf MMCX-Buchse, gerade, 262130
Koaxial-Adapter, 50 Ω, MMCX-Buchse auf MMCX-Buchse, gerade, 262130
Artikel-Nr.:
     4502-81F4245
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     262130
EAN/GTIN:
     4099889853209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Adapter MMCX
MMCX Adapter
mcx steckverbinder
262130 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 262130 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 262130 lautet: Adapter, MMCX Jack to MMCX Jack, Bulkhead, 50 Ohms Weitere Informationen zu Amphenol RF 262130 *Product Description: Adapter, MMCX Jack to MMCX Jack, Bulkhead, 50 Ohms *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
MMCX-Buchse
Steckverbinder:
MMCX-Buchse
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,86*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 25,00*
ab € 10,29*
€ 13,59*
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 15,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 321,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.