Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf MCX-Stecker, gerade, 242128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf MCX-Stecker, gerade, 242128
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf MCX-Stecker, gerade, 242128
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf MCX-Stecker, gerade, 242128
Artikel-Nr.:
     4502-81F4103
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242128
EAN/GTIN:
     4099889852509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
MCX Steckverbinder
Adapter SMA
242128 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242128 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242128 lautet: Adapter, MCX Plug to SMA Plug Weitere Informationen zu Amphenol RF 242128 *Product Description: Adapter, MCX Plug to SMA Plug *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
MCX-Stecker
Steckverbinder:
SMA-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 29,91*
1
€ 5,90*
ab € 19,62*
€ 37,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.991,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.