Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC Buchse 50 Ω, RG-316, Crimpanschluss, gerade, 122501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Buchse 50 Ω, RG-316, Crimpanschluss, gerade, 122501
TNC Buchse 50 Ω, RG-316, Crimpanschluss, gerade, 122501
TNC Buchse 50 Ω, RG-316, Crimpanschluss, gerade, 122501
Artikel-Nr.:
     4502-81F3650
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     122501
EAN/GTIN:
     4099889842579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TNC Steckverbinder
buchsenkontakt fci
RF-Steckverbinder, 122501, Amphenol RF RF-Steckverbinder, TNC gerade Crimpbuchse für RG-316, 50 Ω, Bulkhead
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-316
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
TNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, tnc steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.338,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1.338,25*
€ 1.592,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1.338,23*
€ 1.592,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000031690
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.