Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 112640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 112640
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 112640
Artikel-Nr.:
     4502-81F3502
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112640
EAN/GTIN:
     4099889841435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
RF-Steckverbinder, 112640, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC-Stecker, gerade, Lötanschluss, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0054 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,13*
1
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 8,77*
1 Tag
133
1
€ 14,99*
ab € 4,27*
€ 9,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,88*
€ 10,44*
1
€ 8,95*
ab € 6,22*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 713,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.