Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 75 Ω, Belden 1694A, Belden 4694R, Belden 9248, Crimpanschluss, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 75 Ω, Belden 1694A, Belden 4694R, Belden 9248, Crimpanschluss, gerad
BNC Stecker 75 Ω, Belden 1694A, Belden 4694R, Belden 9248, Crimpanschluss, gerad
Artikel-Nr.:
     4502-81F3473
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112565
EAN/GTIN:
     4099889841183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
RF-Steckverbinder, 112565, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpstecker für B1694A, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
Belden 1694A, Belden 4694R, Belden 9248
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 337,51*
€ 401,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 336,87*
€ 400,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.